Prodotti / HVAC / Climatizzatori e condizionatori / Climatizzatori /

SAMSUNG Climatizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SUAE050RXYDEG/E
Cod. Produttore
AE050RXYDEG/EU
Cod. EAN
8801643654696

Informazioni di prodotto

Il climatizzatore esterno EHS MONO R32 garantisce efficienza e comfort con installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e intuitiva grazie al sistema monofase
  • Design compatto e moderno per un montaggio agevole
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al refrigerante R32
  • Funzionamento silenzioso per un comfort ottimale
  • Capacità di 5.0 kW ideale per ambienti residenziali
Scopri il climatizzatore esterno EHS MONO R32, progettato da Samsung Electronics. Questo modello monofase da 5.0 offre prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale, rendendolo una scelta ideale per il raffreddamento degli ambienti. Grazie alla tecnologia avanzata, il climatizzatore garantisce un funzionamento silenzioso e un comfort duraturo. Caratteristiche tecniche: - Tipo: Climatizzatore esterno - Marca: Samsung Electronics - Modello: EHS MONO R32 - Capacità: 5.0 kW - Sistema: Monofase - Refrigerante: R32 Con un design elegante e moderno, il climatizzatore si integra perfettamente in qualsiasi ambiente esterno. La tecnologia R32 non solo riduce l'impatto ambientale, ma migliora anche l'efficienza energetica, contribuendo a risparmiare sui costi energetici. Scegliere il climatizzatore EHS MONO significa optare per un prodotto di alta qualità, progettato per offrire il massimo comfort durante i mesi estivi. Il climatizzatore esterno EHS MONO R32 rappresenta una soluzione efficace e sostenibile per il raffreddamento degli spazi esterni. Con la sua capacità di 5.0 kW, è in grado di gestire anche le condizioni climatiche più impegnative, assicurando un ambiente fresco e piacevole. Descrizione del produttore: Scopri il climatizzatore esterno EHS MONO R32, progettato da Samsung Electronics. Questo modello monofase da 5.0 offre prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale, rendendolo una scelta ideale per il raffreddamento degli ambienti. Grazie alla tecnologia avanzata, il climatizzatore garantisce un funzionamento silenzioso e un comfort duraturo. Caratteristiche tecniche: - Tipo: Climatizzatore esterno - Marca: Samsung Electronics - Modello: EHS MONO R32 - Capacità: 5.0 kW - Sistema: Monofase - Refrigerante: R32 Con un design elegante e moderno, il climatizzatore si integra perfettamente in qualsiasi ambiente esterno. La tecnologia R32 non solo riduce l'impatto ambientale, ma migliora anche l'efficienza energetica, contribuendo a risparmiare sui costi energetici. Scegliere il climatizzatore EHS MONO significa optare per un prodotto di alta qualità, progettato per offrire il massimo comfort durante i mesi estivi. Il climatizzatore esterno EHS MONO R32 rappresenta una soluzione efficace e sostenibile per il raffreddamento degli spazi esterni. Con la sua capacità di 5.0 kW, è in grado di gestire anche le condizioni climatiche più impegnative, assicurando un ambiente fresco e piacevole.

Produttore

ESTERNE EHS MONO R32 (MONOFASE) 5.0