› HVAC › Climatizzatori e condizionatori › Climatizzatori

ESTERNE EHS MONO R32 (MONOFASE) 16.

Cod. Rexel SUAE160RXYDEG/E
Cod. Produttore AE160RXYDEG/EU
Cod. EAN 8801643654825

Informazioni principali

  • Tipo: Climatizzatore esterno
  • Refrigerante: R32
  • Configurazione: Monofase
  • Capacità raffreddamento: 16 kW
  • Efficienza: Alta
  • Impatto ambientale: Ridotto
  • Serie: EHS
  • Marca: Samsung Electronics

Descrizione del prodotto

Presentiamo il climatizzatore SUAE160RXYDEG/E, un prodotto della rinomata marca Samsung Electronics, progettato per offrire un comfort ottimale nelle vostre abitazioni. Questo modello è parte della gamma di climatizzatori esterni EHS, caratterizzato da un sistema monofase e una refrigerante R32, che garantisce un'efficienza energetica superiore e un minore impatto ambientale. Il SUAE160RXYDEG/E è ideale per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere la sostenibilità. La tecnologia avanzata di questo climatizzatore permette un raffreddamento rapido e uniforme, mantenendo un ambiente fresco e confortevole durante le calde giornate estive. Caratteristiche tecniche: - Tipo: Climatizzatore esterno - Marca: Samsung Electronics - Modello: SUAE160RXYDEG/E - Refrigerante: R32 - Configurazione: Monofase - Capacità di raffreddamento: 16 kW Con il SUAE160RXYDEG/E, sperimenterete un clima ideale in ogni stagione, grazie alla sua affidabilità e alla tecnologia all'avanguardia che contraddistingue il marchio Samsung. La scelta perfetta per chi desidera un sistema di climatizzazione efficiente e sostenibile. Descrizione del produttore: Presentiamo il climatizzatore SUAE160RXYDEG/E, un prodotto della rinomata marca Samsung Electronics, progettato per offrire un comfort ottimale nelle vostre abitazioni. Questo modello è parte della gamma di climatizzatori esterni EHS, caratterizzato da un sistema monofase e una refrigerante R32, che garantisce un'efficienza energetica superiore e un minore impatto ambientale. Il SUAE160RXYDEG/E è ideale per chi cerca prestazioni elevate senza compromettere la sostenibilità. La tecnologia avanzata di questo climatizzatore permette un raffreddamento rapido e uniforme, mantenendo un ambiente fresco e confortevole durante le calde giornate estive. Caratteristiche tecniche: - Tipo: Climatizzatore esterno - Marca: Samsung Electronics - Modello: SUAE160RXYDEG/E - Refrigerante: R32 - Configurazione: Monofase - Capacità di raffreddamento: 16 kW Con il SUAE160RXYDEG/E, sperimenterete un clima ideale in ogni stagione, grazie alla sua affidabilità e alla tecnologia all'avanguardia che contraddistingue il marchio Samsung. La scelta perfetta per chi desidera un sistema di climatizzazione efficiente e sostenibile.
ESTERNE EHS MONO R32 (MONOFASE) 16.