› HVAC › Climatizzatori e condizionatori › Climatizzatori

ESTERNE EHS MONO 14KW R32 (TRIFASE)

Cod. Rexel SUAE140BXYDGG/E
Cod. Produttore AE140BXYDGG/EU
Cod. EAN 8806094504019

Informazioni principali

  • Potenza: 14KW
  • Refrigerante: R32
  • Configurazione: Monofase
  • Applicazione: Esterno
  • Efficienza energetica: Alta
  • Design: Moderno
  • Serie: EHS MONO
  • Marca: Samsung Electronics

Descrizione del prodotto

Scopri il climatizzatore ESTERNE EHS MONO 14KW R32, un prodotto della rinomata marca Samsung Electronics. Questo modello è progettato per offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale, rendendolo ideale per ambienti residenziali e commerciali. Il climatizzatore è caratterizzato da un design moderno e funzionale, in grado di integrarsi perfettamente in qualsiasi spazio. La tecnologia R32 non solo contribuisce a ridurre l'impatto ambientale, ma garantisce anche un raffreddamento rapido ed efficace. Caratteristiche tecniche: - Potenza: 14KW - Tipo di refrigerante: R32 - Configurazione: Monofase - Marca: Samsung Electronics - Applicazione: Esterno Con il climatizzatore ESTERNE EHS MONO, puoi contare su un sistema di climatizzazione robusto e affidabile, progettato per affrontare anche le condizioni climatiche più impegnative. La sua efficienza energetica ti permette di mantenere un comfort ottimale, riducendo al contempo i consumi elettrici. Scegliere questo modello significa optare per un prodotto che unisce tecnologia all'avanguardia e prestazioni eccellenti. Descrizione del produttore: Scopri il climatizzatore ESTERNE EHS MONO 14KW R32, un prodotto della rinomata marca Samsung Electronics. Questo modello è progettato per offrire prestazioni elevate e un'efficienza energetica ottimale, rendendolo ideale per ambienti residenziali e commerciali. Il climatizzatore è caratterizzato da un design moderno e funzionale, in grado di integrarsi perfettamente in qualsiasi spazio. La tecnologia R32 non solo contribuisce a ridurre l'impatto ambientale, ma garantisce anche un raffreddamento rapido ed efficace. Caratteristiche tecniche: - Potenza: 14KW - Tipo di refrigerante: R32 - Configurazione: Monofase - Marca: Samsung Electronics - Applicazione: Esterno Con il climatizzatore ESTERNE EHS MONO, puoi contare su un sistema di climatizzazione robusto e affidabile, progettato per affrontare anche le condizioni climatiche più impegnative. La sua efficienza energetica ti permette di mantenere un comfort ottimale, riducendo al contempo i consumi elettrici. Scegliere questo modello significa optare per un prodotto che unisce tecnologia all'avanguardia e prestazioni eccellenti.
ESTERNE EHS MONO 14KW R32 (TRIFASE)