Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C32116
Cod. Produttore
A9C32116
Cod. EAN
3606480091957

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 16 A
  • Tensione comando: 24 VCA / 12 VCC
  • Numero poli: 2P
  • Tipo contatti: 1 C/O + 1 NO
  • Frequenza commutazione: 5 operazioni/min
  • Grado protezione: IP20
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm
  • Serie: Acti9 iTL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 iETL iTL 16 è un'estensione modulare e affidabile per il relè a impulsi. Questo dispositivo 2P ha 1 contatto di commutazione e 1 contatto normalmente aperto. La corrente nominale è di 16 A, da 24 VCA a 250 VCA e funziona con tensione di controllo di 24 VCA o 12 VCA. La resistenza elettrica arriva a 200.000 cicli per AC-21 o 100.000 cicli per AC-22. La frequenza di commutazione è di 5 operazioni di commutazione/minuto. La durata dell'ordine di comando deve essere di 50 ms. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. Viene utilizzato in particolar modo per le applicazioni di controllo dell'illuminazione. Questo prodotto è conforme a IEC/EN 60669-1, IEC/EN 60669-2-2.

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Meccanico

profondità di incasso

84 mm

corrente nominale

16 A

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

tipo di tensione di comando 2

DC

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

16 A

carico max. lampada a incandescenza

1600 W

carico max. della lampada fluorescente

1300 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

900 VOLT_AMPERE

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero contatti di commutazione

1

tensione di comando 1

24 ... 24 V

tensione di comando 2

12 ... 12 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

415 ... 415 V

Serie

Acti9 iTL

Produttore

Estensione relè passo-passo 1NA+1NA/1NC 16A comando 24Vca/12Vcc controllo illuminazione montaggio su guida DIN