Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E15539
Cod. Produttore
A9E15539
Cod. EAN
3606480377358

Informazioni di prodotto

Estensione relè iERL 1NA+1NA/1NC 10A comando 230÷240Vca

Documentazione tecnica

Questo prodotto iERL è un'estensione per relè di commutazione. Ha un contatto di commutazione (C/O) e un contatto normalmente aperto (NO). La tensione del circuito di controllo Uc è compresa tra 230 e 240 VCA con una frequenza di 50/60 Hz.

corrente di dimensionamento

10 A

tipo di tensione di comando 1

AC

carico max. lampada a incandescenza

2300 W

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti invertitori

1

funzione

meccanico

numero di contatti di chiusura

1

tensione di comando 1

230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione di alimentazione

230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

profondità di incasso

65.5 mm

Serie

Acti9_iRT__iRBN__iRLI__iRC

Produttore

Estensione relè iERL 1NA+1NA/1NC 10A comando 230÷240Vca