Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6810-0102
Cod. Produttore
MTN6810-0102
Cod. EAN
3606481816993
Descrizione del produttore: L'Estensione Dimmer Universale SpaceLogic KNX è un attuatore dimmer che estende i canali di un Master Dimmer Universale SpaceLogic KNX. Pensato per il controllo indipendente fino a 2 carichi regolabili. Ad esempio, lampade a LED regolabili, lampade incandescenti, lampade alogene HV, lampade alogene LV che utilizzano trasformatori ad avvolgimento regolabili o trasformatori elettronici o lampade fluorescenti compatte regolabili.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Attuatore dimmer

numero di uscite

2

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

tipo di carico

Universale

max. corrente di comando

1800 mA

Numero moduli DIN

4

comando locale/manuale

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

modulo bus rimovibile

Min. profondità della presa per apparecchi

66 mm

frequenza

50 ... 60 Hz

intervallo di tensione

230 ... 230 V

Potenza d'uscita

2 ... 350 W

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Estensione Dimmer Universale 2ch SpaceLogic KNX