Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6805-0008
Cod. Produttore
MTN6805-0008
Cod. EAN
3606481816979
Descrizione del produttore: Estensione Commutazione/Veneziane SpaceLogic KNX. L'Estensione Commutazione/Veneziane SpaceLogic KNX è un attuatore che estende i canali di un Master Commutazione/Veneziane SpaceLogic KNX o di un Master Dimmer Universale SpaceLogic KNX. Per il controllo indipendente di fino a 4 azionamenti per veneziane/tapparelle o per la commutazione di fino a 8 carichi tramite contatti di chiusura. La funzione dei canali delle veneziane o di commutazione è liberamente configurabile.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

tipo di corrente

AC

numero di ingressi

8

sistema bus EIB/KNX

max. potenza di interruzione

2300 W

accoppiamento bus incluso

numero max. di uscite avvolgibili

4

corrente di inserzione ohmica

16 A

Numero moduli DIN

4

comando locale/manuale

funzione commutazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

modulo bus rimovibile

Min. profondità della presa per apparecchi

66 mm

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

Estensione Commutazione 8ch/Veneziane 4 ch 16A SpaceLogic KNX

€ 331,32 x 1 pz.
(pz.)