Prodotti / Trasmissione Dati / Gruppi di continuità e UPS / UPS Online monofase /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
APSR148XBP
Cod. Produttore
SR148XBP
Cod. EAN
0731304315872

Informazioni di prodotto

Schneider Electric On-Line UPS 48V Pacco Batterie

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Schneider Electric On-Line UPS 48V Pacco Batterie

numero di celle

1

lunghezza

660 mm

altezza inclusi i poli

130 mm

peso

34000 g

larghezza

432 mm

tensione nominale

192 V

designazione della dimensione

blocco

Serie

Industrial_UPS

capacità

9000 mAh

Produttore

Schneider Electric On-Line UPS 48V Pacco Batterie