› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

Espansione PLC 8DI 8DO 12/24VDC 24VAC

Cod. Rexel KM197222
Cod. Produttore 197222
Cod. EAN 4015081939428

Informazioni principali

  • Serie: Moeller series
  • Tensione: 230 V AC
  • Ingressi digitali: 8
  • Tipo morsetto: a vite
  • Compatibilità: easyE4
  • Alimentazione: 12/24 V DC
  • Espansione I/O: ingressi/uscite
  • Modello: EASY-E4-AC-16RE1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

EASY-E4-UC-16RE1 - Espansione
ingressi/uscite, utilizzo con easyE4, 12/24
Vcc, 24 V AC, Ingressi espansione (numero)
digitale: 8, morsetto a vite

Caratteristiche tecniche

larghezza

72 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

ampliabile

corrente di commutazione

5 A

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

8

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio per ampliamento

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

85 ... 264 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

85 ... 264 V

tensione di alimentazione DC

110 ... 220 V

Serie

Moeller series

Espansione PLC 8DI 8DO 12/24VDC 24VAC