Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESR3XT61B
Cod. Produttore
SR3XT61B
Cod. EAN
3389110550177

Informazioni di prodotto

Il modulo di espansione XT 6 I/O 24V assicura un'installazione rapida e funzionale per impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione su guida DIN compatta
  • Connessioni con morsetti a vite per un cablaggio sicuro
  • Risparmio di tempo grazie alla configurazione intuitiva

Vantaggi per il cliente finale:

  • Espansione flessibile degli ingressi/uscite digitali
  • Compatibilità con sistemi Zelio Logic per maggiore efficienza
  • Funzionamento affidabile a 24 V AC con consumi contenuti

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il modulo di estensione I/O digitale Zelio Logic SR3 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione di 24 volt di corrente alternata e dispone di 6 ingressi/uscite a contatto con morsetti a vite. Questi moduli di estensione I/O digitali Smart relè forniscono ai relè Zelio Logic ingressi e uscite aggiuntivi. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN.

larghezza

35 mm

altezza

90 mm

profondità

59,5 mm

corrente di commutazione

8 A

assorbimento di potenza

1,1 W

numero di ingressi digitali

4

numero di uscite digitali

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio per ampliamento

apparecchio base

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

24 ... 24 V

Serie

Zelio Logic SR2 SR3