› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

Espansione 4AI analogico sonde temperatura

Cod. Rexel KM197224
Cod. Produttore 197224
Cod. EAN 4015080892854

Informazioni principali

  • Descrizione: EASY-E4-DC-4PE1
  • Ingressi analogici: 4
  • Alimentazione: Tensione continua
  • Funzione: Analisi analogica
  • Serie: Moeller series
  • Applicazioni: Monitoraggio elettrico
  • Design: Funzionale e innovativo
  • Affidabilità: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto KM197224 è un dispositivo EASY-E4-DC-4PE1, parte della rinomata gamma Moeller. Questo strumento è progettato per l'analisi analogica, dotato di 4 ingressi analogici che ne amplificano le capacità di monitoraggio. La sua alimentazione a tensione continua garantisce prestazioni affidabili in vari contesti. Con un design che unisce funzionalità e innovazione, rappresenta una scelta ideale per chi cerca precisione e versatilità nelle applicazioni elettriche.

Caratteristiche tecniche

larghezza

36 mm

altezza

90 mm

profondità

58 mm

ampliabile

corrente di commutazione

0,5 A

numero di ingressi analogici

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio per ampliamento

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Serie

Moeller series

Espansione 4AI analogico sonde temperatura