Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM115126
Cod. Produttore
115126
Cod. EAN
4015081145249

Informazioni di prodotto

ES4P-BOX-221-DMXD1

Documentazione tecnica

Starter kit per un facile approccio alla tecnica di comando di sicurezza. Lo starter kit contiene il relè di comando di sicurezza ES4P-221-DMXD1, il cavo di programmazione easy800-USB-CAB per il collegamento del relè di comando di sicurezza all'interfaccia USB del PC, il software di programmazione easySoft-Safety su CD, la documentazione e il manuale in PDF. in questo modo sono disponibili 14 ingressi digitali sicuri, 1 uscite a relè sicure e ridondanti 6A, 4 uscite a transistor 0.5A e 4 uscite di segnale di prova.

supporta il protocollo per altri sistemi bus

capacità di ridondanza

apparecchio base

ampliabile

con temporizzatore

montaggio su guida portante possibile

montaggio a parete/diretto possibile

numero di interfacce HW altre

3

numero di interfacce HW seriali RS232

1

con uscita relè

numero di uscite digitali

5

numero di ingressi digitali

14

numero di uscite analogiche

4

corrente di commutazione

8 A

tipo di tensione di alimentazione

DC

tensione di alimentazione per DC

20.4 V 28.8 V

adatto per funzioni di sicurezza

categoria secondo EN 954-1

4

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

larghezza

107.5 mm

altezza

90 mm

profondità

72 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

ES4P-BOX-221-DMXD1