Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEC 910 6
Cod. Produttore
EC 910 6
Cod. EAN
4016779497251

Informazioni di prodotto

ER/U1.1 RELE' ELETTRONICO

Documentazione tecnica

The device is used in combination with the universal interface US/U x.2 and a room thermostat to control the temperature in individual rooms. The thermal valve drives of the radiator valves are operated both noisefree and with a low rate of wear.

tipo di montaggio

incassato

modulo bus rimovibile

grandezza regolante commutante

numero di ingressi binari

1

max. corrente di commutazione (carico ohmico)

1.2 A

numero di uscite

1

corrente d’uscita max.

0.5 A

tensione di commutazione

24 V

grado di protezione (IP)

IP20

prodotto Sustainable

Si

Produttore

ABB

ER/U1.1 RELE ELETTRONICO