Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
corrente nominale
10 A
tipo di montaggio
Applicazione tubo
tipo di comando
Selettore rotativo/a pressione
colore
Nero
larghezza
20 mm
altezza
30 mm
profondità
15 mm
illuminazione
Illuminato (on)
numero di fasi
3
regolazione continua della potenza
contatto di commutazione
grado di protezione (IP)
IP65
Tensione d'uscita
170 ... 270 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te