Prodotti /

Cod. Rexel
HIK318500175
Cod. Produttore
318500175
Cod. EAN
6941545631363

Informazioni di prodotto

Videocitofono a batteria, Wi-Fi HaLow con monitor touch 7"
Descrizione del produttore: Videocitofono WiFi con monitor ad alta definizione e tecnologia HaloW, dotato di funzione memoria e sistema di conversazione con segreto acustico. Include modalità hands free per comunicazioni senza mani e tasto dedicato per l'accensione della luce o l'apertura della porta. Progettato per un’installazione semplice e versatile, garantisce un controllo sicuro e pratico degli accessi con funzionalità di commutazione integrate e sistema video avanzato per una visione chiara e dettagliata.

tipo di montaggio

A parete

colore

Nero

larghezza

86 mm

altezza

175 mm

profondità

34 mm

Con funzione memoria

assorbimento di potenza

8 W

viva voce

Segreto di conversazione

tecnica di installazione

Network engineering

tasto luce/apriporta

con video

funzioni di commutazione

lampade di funzionamento

apriporta automatico

con touch screen

diagonale schermo in pollici

7 INCH

Tipo di interfaccia/connessione

Wi-Fi

caratteristica del sistema di immagine

Colore

Suonerie personalizzabili

Connessione possibile con lo smartphone / remoto

Produttore

EP7 VIDEOCITOF WIFI HALOW MONITOR T