Prodotti /

Cod. Rexel
HIK318500283
Cod. Produttore
318500283
Cod. EAN
6941545640785

Informazioni di prodotto

Videocampanello wireless 2K doppio obiettivo
Descrizione del produttore: Kit videocitofonico wireless composto da videocitofono con telecamera integrata ad alta definizione e pulsante di chiamata singolo, unità interna per comunicazione audio e pannello solare per alimentazione autonoma. Progettato per un’installazione semplice e senza fili, garantisce funzionalità avanzate di controllo accessi con modalità di funzionamento wireless. Il design moderno e compatto si adatta a diversi ambienti, offrendo sicurezza e comodità senza necessità di cablaggio. Ideale per sistemi di videocitofonia residenziali e piccoli uffici.

tipo di montaggio

A parete

colore

Argento

larghezza

50 mm

altezza

166 mm

profondità

31 mm

modo di funzionamento

Pulsante

Segreto di conversazione

Numero di pulsanti per chiamata

1

tecnica di installazione

Indipendente dal sistema

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

grado di protezione (IP)

IP65

con fotocamera

Wi-Fi

Funzionamento tramite app

Angolo di apertura telecamera

162 GRADO

Compatibile con Google Assistant

Compatibile con Amazon Alexa

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

8 ... 24 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

8 ... 24 V

tensione di alimentazione DC

5 ... 5 V

Produttore

EP3X KIT VIDEOCAMPANELLO WIRELESS