Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLIMT36179
Cod. Produttore
IMT36179
Cod. EAN
3606480163784

Informazioni di prodotto

Entrata stagna ISO M12 [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Le guarnizioni Thorsman TET di Schneider Electric sono anelli progettati per proteggere i fori nei materiali sottili come tessuti, lamiera e fibra di carbonio. Viene generalmente utilizzato per fornire una tenuta stagna a polvere e acqua per cavi, condotti e tubi in varie applicazioni. Queste guarnizioni sono destinate alla completa tenuta stagna e antipolvere di cavi, canaline e tubi, ad esempio in automobili, aerei, navi, apparecchiature elettriche e idrauliche. Questo dispositivo è una guarnizione di colore grigio. Il colore del prodotto è grigio. I prodotti sono disponibili in due materiali diversi: Gomma etilene/propilene (EPDM) e gomma cloroprene (CR). Entrambi i materiali sono resistenti alle intemperie e alle temperature, rendendoli adatti all'uso sia all'interno che all'esterno. L'indice di protezione IP di questo dispositivo è IP67, molto alto. Questa guarnizione è priva di sostanze estremamente problematiche (SVHC). È resistente al mercurio. È privo di mercurio. È possibile inserire cavi con diametro esterno fino a 3-5 mm. Si installa in un foro di 12,5 mm di diametro. Ogni set contiene 50 pezzi. Accessori per cavi thorsman e fissaggio offrono una gamma professionale di fissaggi a cavità che possono essere installati senza utensili speciali in una varietà di materiali da tavola. Le alette per cavi sono progettate sia per l'installazione di cavi che di condotti e sono particolarmente adatte per il nostro sistema a connessione rapida.

Serie

PanelSeT_CRN

senza alogeni

materiale

gomma

esecuzione

chiuso

zona di tenuta

3 mm

grado di protezione (IP)

IP67

diametro nominale

5 mm

dimensione nominale PG

12.5

colore

grigio

per spessore parete

0.5 mm