› Civile residenziale › Accessori e materiale elettrico

Entrata stagna Ø 4-32 per scat. MUREVA (kit 10pz)

Cod. Rexel SLISM71073
Cod. Produttore ISM71073
Cod. EAN 3606480077265

Informazioni principali

  • Diametro guarnizione: 32 mm
  • Fori non filettati: 36 mm
  • Accesso cavi: 4-32 mm²
  • Materiale: SBS
  • Grado protezione: IP55
  • Confezione: 10 pezzi
  • Installazione: rapida con membrana EVA
  • Serie: PanelSeT PLM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mureva Guarnizioni flessibili ISM71073 (set di 10 pezzi), diametro 32 mm, adatte per fori non filettati (diametro di foratura 36 mm) Per un'installazione rapida tramite ingresso a membrana EVA (accesso semplice alle valvole), ovvero ingresso diretto di cavi rigidi da 4 a 14 mm2, o ingresso graduale, rimuovendo parte del diametro desiderato per cavi o canaline da 14 mm2 fino a 32 mm2 Materiale: SBS (styrene butadiene styrene) La guarnizione garantisce la tenuta del grado di protezione (IP55), proteggendo le scatole di derivazione Mureva da polveri e umidità.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Tipologia

Chiuso

Resistente all'acqua

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza totale

17 mm

ingresso del cavo

Tondo

qualità del materiale

Altro

materiale

Altro

grado di protezione (IP)

IP55

diametro del foro

36 mm

Inserto per collegamento a vite del cavo

per diametro cavo

4 ... 32 mm

per spessore parete

2 ... 2 mm

Numero di cavi

1 ... 1

Serie

PanelSeT PLM

Entrata stagna Ø 4-32 per scat. MUREVA (kit 10pz)