Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN970000
Cod. Produttore
VN970000
Cod. EAN
8007951090182

Informazioni di prodotto

ENERGY-VIEW V2.1 SOFTWARE

Documentazione tecnica

Il software ENERGY-VIEW V2.1 è una soluzione avanzata progettata per ottimizzare la gestione energetica. Con caratteristiche innovative, offre un'interfaccia intuitiva per il monitoraggio e l'analisi dei consumi energetici. Questo software è ideale per aziende e professionisti che desiderano migliorare l'efficienza energetica e ridurre i costi operativi. Grazie alla sua compatibilità con una vasta gamma di dispositivi e sistemi, è facilmente integrabile in qualsiasi ambiente di lavoro. La sua capacità di generare report dettagliati consente di prendere decisioni informate basate su dati concreti. Con ENERGY-VIEW V2.1, il controllo e la gestione dell'energia diventano semplici e accessibili, rendendo possibile una pianificazione strategica per un futuro sostenibile. Descrizione del produttore: Software per la visualizzazione tramite pc dei consumi di energia rilevati dai contatori di energia. E' disponibile in versione stand-alone (singolo pc), in versione client-server (per una rete di pc) oppure per collegamenti remoti via gsm tramite interfaccia Modem-485 (Energy-View Modem).

ampliamenti settoriali e tecnologici

Non disponibile

numero max. di server

1

numero di lingue online/runtime

2

biblioteca di oggetti di blocco

Non disponibile

sistema di segnalazione

Altro

archivio utenti/gestione ricette

Altro

sistema di reportistica/sistema di registro

Integrato

funzione diagnostica+E3115 di processo

Integrato

database SQL

Non disponibile

min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime

1 GIGAHERTZ

min. memoria principale, sistema di runtime

2 MEGABYTE

sistema operativo di runtime, Windows XP

sistema operativo di runtime, altri

sistema operativo di runtime, Windows Vista

commutazione di lingua possibile

rappresentazione trend

adatto per sistema operativo Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

Adatto per sistema operativo Windows 10

Produttore

Software ENERGY-VIEW V2.1 monitoraggio consumi energetici analisi dati per aziende