Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
Tipologia
Trasformatore di corrente a innesto
diametro dell'apertura
10 mm
numero di ingressi primari
1
corrente nominale primaria In
80 A
Corrente nominale secondaria
0,08 A
tarato
classe di precisione
collegamento secondario
Cavo
Apertura in altezza
13 ... 13 mm
Apertura in larghezza
27 ... 27 mm
Serie
Wiser
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te