Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTR9MUX6M
Cod. Produttore
R9MUX6M
Cod. EAN
3606487091301

Informazioni di prodotto

Energy Meter Resi9 - Modulo Universale Modbus

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: L'Energy Meter Resi9 Universale 6 canali Modbus è un contatore di energia per circuiti monofase e trifase. Questo misuratore di energia fornisce le seguenti classi di accuratezza Energia attiva: classe 1 secondo IEC 61557-12. Il prodotto monitora il consumo di energia attiva (kWh) prodotta e consegnata. Può essere collegato al sistema superiore grazie al protocollo di comunicazione Modbus seriale. La misurazione si ottiene collegando trasformatori di corrente Resi9 esterni da 80A, 160A o 250A.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

36 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

113 mm

profondità

70 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

3 W

corrente massima (Imax)

250 A

Numero moduli DIN

2

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Modbus

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

tarato

omologazione

Nazionale

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

D0

classe di precisione

B

tipo di polo

Quattro conduttori

corrente nominale (In)

80 A

Grado di protezione (NEMA)

2

frequenza

45 ... 55 Hz

velocità d'impulso

400 ... 400 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

100 ... 240 V

tensione nominale (Un) L-L

304 ... 456 V

Serie

Wiser

Produttore

Energy Meter Resi9 Modulo Universale 6 Canali Modbus per Monitoraggio Energia Monofase Trifase