Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE1D45A0
Cod. Produttore
CE1D45A0
Cod. EAN
8032826516078

Informazioni di prodotto

Il contatore di energia attiva IMCE1D45A0 garantisce precisione e affidabilità per una gestione efficiente dei consumi.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione diretta su modulo DIN
  • Risparmio di tempo grazie al design compatto e autoalimentato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio accurato dei consumi energetici
  • Possibilità di ottimizzare i costi grazie alla classe di precisione 1

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Conto D1 - Contatore di energia attiva (cl.1) inserzione diretta - Rete: monofase - Formato: 1 modulo DIN - Uscita: nessuna - Corrente: 5(32)A - diretta - Tensione: 230V - diretta - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

18 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

118 mm

profondità

64 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

2 W

corrente massima (Imax)

45 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

6

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP51

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

tarato

omologazione

Nazionale

tipo di impulso

S0

classe di precisione

C

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

45 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

176 ... 276 V

tensione nominale (Un) L-L

176 ... 276 V