Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMCE1D45AMB
Cod. Produttore
CE1D45AMB
Cod. EAN
8032826516115

Informazioni di prodotto

Contatore di energia attiva multifunzione ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al formato modulare DIN
  • Connessione diretta fino a 45A senza componenti aggiuntivi
  • Comunicazione RS485 con protocollo ModBus RTU per integrazione semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Misurazione accurata della energia attiva (classe 1)
  • Risparmio energetico grazie al monitoraggio preciso dei consumi
  • Alimentazione autonoma per maggiore affidabilità

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Conto D1 - Contatore di energia attiva multifunzione (cl.1) inserzione diretta - Rete: monofase - Formato: 1 moduli DIN - Uscita: RS485, protocollo ModBus RTU - Corrente: 5 (45)A - diretta - Tensione: 230V - diretta - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

18 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

118 mm

profondità

64 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

2 W

corrente massima (Imax)

45 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

6

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP51

Tipo di interfaccia/connessione

Modbus

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

tarato

omologazione

Nazionale

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

C

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

45 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

176 ... 276 V

tensione nominale (Un) L-L

176 ... 276 V