Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE011300
Cod. Produttore
VE011300
Cod. EAN
8007951118152

Informazioni di prodotto

ENERGY-400 PWRI CONT.ENER. 72X72 400V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatore di energia da pannello, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi trifase con o senza neutro. L'inserzione in corrente deve essere effettuata tramite trasformatore amperometrico e i secondari possono essere collegati a terra. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

72 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

87 mm

profondità

60 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Analogico

assorbimento di potenza

3 W

corrente massima (Imax)

6 A

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

A

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 1 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

195 ... 253 V

tensione nominale (Un) L-L

340 ... 440 V

Produttore

Contatore energia trifase ENERGY-400 PWRI 72x72mm 400V uscita impulsi per monitoraggio remoto