Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE119400
Cod. Produttore
VE119400
Cod. EAN
8007951119012

Informazioni di prodotto

ENERGY-400 PWR LCD CONT.ENER.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatore di energia da barra DIN con display lcd, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi trifase con o senza neutro. Il display lcd consente la visualizzazione di un doppio contatore, per l'energia totale e parziale (azzerabile). L'inserzione in corrente deve essere effettuata tramite trasformatore amperometrico e i secondari non possono essere collegati a terra. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

72 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

87 mm

profondità

60 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

3 W

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP51

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

A

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

5 A

Grado di protezione (NEMA)

2

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

10 ... 10 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

195 ... 253 V

tensione nominale (Un) L-L

340 ... 440 V

Produttore

Contatore energia trifase ENERGY-400 LCD con doppio display e uscita impulsi per sistemi industriali