Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE010500
Cod. Produttore
VE010500
Cod. EAN
8007951118138

Informazioni di prodotto

ENERGY-400 PWR CONT.ENER. 72X72 400V

Documentazione tecnica

Il VEVE010500 è un dispositivo di controllo energetico progettato per garantire prestazioni elevate e affidabilità. Con una dimensione di 72x72 mm, questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un monitoraggio costante e preciso. La sua struttura robusta è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando una lunga durata e resistenza nell'uso quotidiano. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il VEVE010500 offre un'efficienza energetica ottimale, contribuendo a ridurre i costi operativi. È progettato per integrarsi facilmente in vari sistemi di automazione, rendendolo una scelta versatile per professionisti del settore elettrico. La compatibilità con diverse configurazioni di montaggio lo rende adatto a una vasta gamma di installazioni, sia in ambienti interni che esterni. Questo dispositivo rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un controllo energetico affidabile e performante, senza compromettere la qualità e la sicurezza. Descrizione del produttore: Contatore di energia da pannello, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi trifase con o senza neutro. L'inserzione in corrente deve essere effettuata tramite trasformatore amperometrico e i secondari non possono essere collegati a terra. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.

tipo di montaggio

Montaggio frontale

larghezza

72 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

72 mm

profondità

105 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Analogico

assorbimento di potenza

3 W

corrente massima (Imax)

6 A

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

A

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 1 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

195 ... 253 V

tensione nominale (Un) L-L

340 ... 440 V

Produttore

Contatore energia trifase 72x72 mm 400V con uscita impulsi per monitoraggio remoto