Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE764600
Cod. Produttore
VE764600
Cod. EAN
8007951128786

Informazioni di prodotto

ENERGY-400 BI PWR CONT.ENER.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatore di energia da barra DIN per la misura dei consumi di energia attiva prelevata e immessa in rete in sistemi trifase con o senza neutro. E' possibile visualizzare le misure dell'energia totale e parziale, della potenza istantanea e del fattore di potenza. L'inserzione in corrente deve essere effettuata tramite trasformatore amperometrico e i secondari non possono essere collegati a terra. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

54 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

87 mm

profondità

60 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

3 W

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

3

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP51

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

5 A

Grado di protezione (NEMA)

2

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 1 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

195 ... 253 V

tensione nominale (Un) L-L

340 ... 440 V

Produttore

Contatore energia trifase DIN misura consumi attivi energia totale parziale impulsi remoto