Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN967600
Cod. Produttore
VN967600
Cod. EAN
8007951066200

Informazioni di prodotto

ENERGY-3.130 PWRI CONT.ENER.

Documentazione tecnica

Il VEVN967600 è un dispositivo progettato per garantire un'elevata efficienza energetica e prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e resistenza nel tempo. La sua struttura è concepita per un'installazione semplice e sicura, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Grazie alla sua capacità di gestire carichi elevati, il VEVN967600 è perfetto per ambienti industriali e commerciali. Il design ergonomico facilita l'uso e la manutenzione, mentre le specifiche tecniche lo rendono compatibile con diversi sistemi di alimentazione elettrica. Questo dispositivo è una scelta eccellente per chi cerca soluzioni innovative e performanti nel campo dell'elettricità. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il VEVN967600 è dotato di protezioni integrate che garantiscono un funzionamento senza rischi, rendendolo un elemento essenziale per ogni impianto elettrico moderno. Descrizione del produttore: Contatore di energia da barra din, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi trifase a 230V (fase-fase). L'inserzione in corrente deve essere effettuata tramite trasformatore amperometrico e i secondari possono essere collegati a terra. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto. Certificabile UTF su richiesta.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

72 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

87 mm

profondità

60 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Analogico

assorbimento di potenza

3 W

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

A

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 1 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

110 ... 143 V

tensione nominale (Un) L-L

195 ... 253 V

Produttore

Contatore energia trifase 230V con uscita impulsi per monitoraggio consumo