Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN966800
Cod. Produttore
VN966800
Cod. EAN
8007951065494

Informazioni di prodotto

ENERGY-3.130 PWR CONT.ENER.

Documentazione tecnica

Il VEVN966800 è un dispositivo progettato per garantire un controllo energetico efficiente e sicuro. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è ideale per applicazioni in ambito elettrico. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni, rendendolo perfetto per ambienti industriali e commerciali. Dotato di un design compatto, il VEVN966800 facilita l'installazione e l'integrazione in vari sistemi elettrici. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, contribuendo a ottimizzare l'efficienza energetica. Grazie alla sua tecnologia avanzata, offre prestazioni elevate e un funzionamento affidabile, soddisfacendo le esigenze di professionisti e aziende. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, questo dispositivo è progettato per garantire un utilizzo senza rischi, rispettando le normative vigenti. L'innovativa ingegnerizzazione del VEVN966800 rappresenta una soluzione ideale per chi cerca affidabilità e funzionalità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Contatore di energia da barra din, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi trifase a 230V (fase-fase). L'inserzione in corrente deve essere effettuata tramite trasformatore amperometrico e i secondari non possono essere collegati a terra. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

72 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

87 mm

profondità

60 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Analogico

assorbimento di potenza

3 W

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

A

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 1 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

110 ... 143 V

tensione nominale (Un) L-L

195 ... 253 V

Produttore

Contatore energia trifase 230V con uscita impulsi per monitoraggio consumi