Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN950289
Cod. Produttore
VN950289
Cod. EAN
8007951081159

Informazioni di prodotto

ENERGY-230 TAI CONT.ENER.

Documentazione tecnica

Il VEVN950289 è un dispositivo elettrico progettato per garantire un'efficiente gestione dell'energia. Con una robusta costruzione, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono alta affidabilità e sicurezza. La sua compatibilità con vari sistemi di installazione lo rende versatile, perfetto per ambienti residenziali e commerciali. La qualità dei materiali utilizzati assicura una lunga durata e resistenza all'usura, mentre il design ergonomico facilita l'uso e l'installazione. Grazie alle sue specifiche tecniche avanzate, il VEVN950289 offre prestazioni elevate, contribuendo a ottimizzare i consumi energetici e a ridurre i costi operativi. Questo prodotto rappresenta una scelta ideale per chi cerca soluzioni innovative nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Contatore di energia da barra din, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi monofase. L'inserzione in corrente deve essere effettuata tramite trasformatore amperometrico e i secondari possono essere collegati a terra.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

72 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

87 mm

profondità

60 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Analogico

assorbimento di potenza

3 W

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

4

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

A

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 1 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

195 ... 253 V

Produttore

Contatore energia monofase barra DIN con inserzione tramite trasformatore amperometrico per sistemi residenziali e commerciali