Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE758400
Cod. Produttore
VE758400
Cod. EAN
8007951126669

Informazioni di prodotto

ENERGY-230 MICRO LCD CONT. ENERGIA

Documentazione tecnica

Il contatore di energia ENERGY-230 MICRO LCD è un dispositivo altamente efficiente progettato per monitorare il consumo energetico in modo preciso e affidabile. Con un'interfaccia LCD chiara e intuitiva, questo contatore consente di visualizzare facilmente i dati relativi al consumo di energia, facilitando la gestione e l'ottimizzazione dei costi energetici. Realizzato con materiali di alta qualità, il contatore garantisce una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per l'uso domestico e professionale. La sua compatibilità con diverse applicazioni lo rende un alleato prezioso per chiunque desideri tenere sotto controllo il proprio consumo energetico. Con un design compatto, si integra facilmente in qualsiasi ambiente, offrendo prestazioni eccellenti senza compromettere lo spazio. Descrizione del produttore: Contatore di energia da barra DIN di dimensioni ridotte, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi monofase. L'inserzione di corrente è diretta per valori fino a 25A. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

18,3 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

88 mm

profondità

60 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

1 W

corrente massima (Imax)

25 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

6

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

2000 ... 2000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

195 ... 253 V

Produttore

Contatore energia monofase ENERGY-230 MICRO LCD, 25A, uscita impulsi, montaggio barra DIN, monitoraggio consumi precisi