Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE321600
Cod. Produttore
VE321600
Cod. EAN
8007951120964

Informazioni di prodotto

ENERGY-230 MICRO CONT. ENERG. MONOF. 1D

Documentazione tecnica

Il microcontrollore ENERGY-230 è progettato per ottimizzare la gestione dell'energia in applicazioni monofase. Questo dispositivo innovativo offre una soluzione efficiente per il monitoraggio e il controllo dei consumi elettrici, garantendo prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il microcontrollore è dotato di un design compatto che facilita l'installazione in spazi ridotti. La sua funzionalità di monitoraggio in tempo reale consente di analizzare i dati di consumo energetico, contribuendo a ridurre i costi operativi e a migliorare l'efficienza energetica. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, rendendolo una scelta ideale per professionisti del settore elettrico e per impianti residenziali o commerciali. Con il microcontrollore ENERGY-230, gli utenti possono beneficiare di una gestione energetica più intelligente e sostenibile, supportando così obiettivi di risparmio e riduzione dell'impatto ambientale. Descrizione del produttore: Contatore di energia da barra DIN di dimensioni ridotte, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi monofase. L'inserzione di corrente è diretta per valori fino a 25A. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

18 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

88 mm

profondità

55 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Analogico

assorbimento di potenza

1 W

corrente massima (Imax)

25 A

Numero moduli DIN

1

numero di punti

6

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

2000 ... 2000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

195 ... 253 V

Produttore

Contatore energia monofase ENERGY-230 micro controllore compatto 25A con uscita impulsi

€ 30,15 x 1 pz.
(pz.)