Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE798900
Cod. Produttore
VE798900
Cod. EAN
8007951134107

Informazioni di prodotto

ENERGY-230 M MICRO LCD CONT. ENERGIA MID
Descrizione del produttore: Contatore di energia da barra DIN progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi monofase. L'inserzione di corrente è diretta per valori fino a 50A. Il contatore è conforme alla direttiva MID (2014/32/EU) e dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

18 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

88 mm

profondità

60 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

1 W

corrente massima (Imax)

50 A

tensione nominale (Un) N-L

195 ... 253 V

velocità d'impulso

1000 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

frequenza

50 ... 50 Hz

Grado di protezione (NEMA)

1

corrente nominale (In)

5 A

tipo di polo

Monofase

classe di precisione

B

tipo di impulso

S0

uscita d'impulso

Elettrico

omologazione

Secondo direttiva MID

tarato

blocco antiritorno

controllo tariffa

Interno

tipo di tariffa

Tariffa unica

tipo di energia

Potenza effettiva

grado di protezione (IP)

IP51

tipo di contatore

Elettronico

numero di punti

7

Numero moduli DIN

1

Produttore

Contatore energia monofase ENERGY-230 M LCD micro DIN 50A MID uscita impulsi remoto