Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE299400
Cod. Produttore
VE299400
Cod. EAN
8007951120629

Informazioni di prodotto

ENERGY-230 M LC CONTATORE ENERGIA

Documentazione tecnica

Il contatore energia ENERGY-230 M LC è un dispositivo avanzato progettato per monitorare il consumo elettrico in modo preciso ed efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo contatore è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, garantendo affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura robusta e il design compatto facilitano l'installazione in diversi ambienti, mentre le sue caratteristiche tecniche assicurano una rilevazione accurata dei dati di consumo. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il contatore è dotato di un grado di protezione adeguato per l'uso in condizioni variabili. Questo strumento è essenziale per chi desidera ottimizzare l'uso dell'energia elettrica e monitorare i costi in modo efficace. Descrizione del produttore: Contatore di energia da barra DIN conforme alla direttiva MID, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi monofase. L'inserzione di corrente è diretta per valori fino a 25A.

Grado di protezione (NEMA)

2

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

195 ... 253 V

corrente nominale (In)

5 A

tipo di polo

Monofase

classe di precisione

A

omologazione

Secondo direttiva MID

tarato

blocco antiritorno

controllo tariffa

Interno

tipo di tariffa

Tariffa unica

tipo di energia

Potenza effettiva

grado di protezione (IP)

IP51

tipo di contatore

Elettronico

numero di punti

6

Numero moduli DIN

2

corrente massima (Imax)

25 A

assorbimento di potenza

3 W

tipo di visualizzazione

Analogico

adatto per

Acquisto

profondità

60 mm

altezza

87 mm

Tipologia

Misurazione diretta

larghezza

35,6 mm

tipo di montaggio

AMD

Produttore

Contatore energia monofase ENERGY-230 M LC 25A DIN per monitoraggio consumi residenziali e commerciali