Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN950200
Cod. Produttore
VN950200
Cod. EAN
8007951950202

Informazioni di prodotto

ENERGY-230 M CONTATORE ENERGIA

Documentazione tecnica

Il contatore energia ENERGY-230 M è progettato per soddisfare le esigenze di monitoraggio energetico in ambienti residenziali e commerciali. Questo dispositivo offre una misurazione precisa e affidabile dei consumi elettrici, contribuendo così a una gestione energetica più efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, il contatore garantisce durabilità e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. Grazie al suo design compatto, si integra facilmente in qualsiasi sistema elettrico, facilitando il monitoraggio e la lettura dei dati. La tecnologia avanzata utilizzata nella sua costruzione assicura prestazioni elevate e una risposta rapida alle variazioni di carico. Con il contatore ENERGY-230 M, è possibile ottimizzare il consumo energetico e contribuire a una maggiore sostenibilità. Descrizione del produttore: Contatore di energia da barra DIN conforme alla direttiva MID, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi monofase. L'inserzione di corrente è diretta per valori fino a 25A. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

35,6 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

87 mm

profondità

60 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Analogico

assorbimento di potenza

3 W

corrente massima (Imax)

25 A

Numero moduli DIN

2

numero di punti

6

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP51

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

A

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

5 A

Grado di protezione (NEMA)

2

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

10 ... 10 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

195 ... 253 V

Produttore

Contatore energia monofase ENERGY-230 M 25A DIN con uscita impulsi per monitoraggio consumi residenziale e commerciale