Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN960100
Cod. Produttore
VN960100
Cod. EAN
8007951007098

Informazioni di prodotto

ENERGY-230 LC CONTATORE DI ENERGIA

Documentazione tecnica

Il contatore di energia ENERGY-230 LC è un dispositivo progettato per garantire un monitoraggio preciso e affidabile dei consumi energetici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo contatore è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura una lunga durata, mentre il design intuitivo facilita l'installazione e l'utilizzo. Grazie alle sue caratteristiche avanzate, il contatore ENERGY-230 LC offre una visualizzazione chiara dei dati, rendendo semplice l'analisi dei consumi elettrici. Questo strumento è perfetto per chi cerca efficienza energetica e controllo sui costi, contribuendo a una gestione sostenibile dell'energia. Con la sua tecnologia all'avanguardia, il contatore rappresenta una scelta eccellente per migliorare la consapevolezza energetica e ottimizzare l'uso delle risorse. Descrizione del produttore: Contatore di energia da barra din, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi monofase. L'inserzione di corrente è diretta per valori fino a 22,5A.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

35,6 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

87 mm

profondità

60 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Analogico

assorbimento di potenza

3 W

corrente massima (Imax)

22,5 A

Numero moduli DIN

2

numero di punti

6

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP51

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno

blocco antiritorno

tarato

classe di precisione

A

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

15 A

Grado di protezione (NEMA)

2

frequenza

50 ... 60 Hz

tensione nominale (Un) N-L

195 ... 253 V

Produttore

Contatore energia monofase ENERGY-230 LC 22,5A monitoraggio consumi residenziale commerciale

€ 55,12 x 1 pz.
(pz.)