Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVN973400
Cod. Produttore
VN973400
Cod. EAN
8007951117797

Informazioni di prodotto

ENERGY-230 D63 CONT. ENER.

Documentazione tecnica

Il VEVN973400 è un dispositivo progettato per garantire un'efficiente gestione dell'energia. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre una robustezza e una durabilità eccezionali. Il design compatto permette un'installazione semplice e versatile, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. Con un'attenzione particolare alla sicurezza, il VEVN973400 è dotato di un grado di protezione che ne assicura l'affidabilità anche in ambienti difficili. La sua funzionalità è ottimizzata per garantire un'ottima prestazione energetica, contribuendo così a un uso più sostenibile delle risorse. Ideale per professionisti e installatori, questo dispositivo rappresenta una scelta intelligente per chi cerca efficienza e sicurezza nel proprio sistema elettrico. Descrizione del produttore: Contatore di energia da barra DIN con display lcd, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva in sistemi monofase. Il conduttore di corrente viene fatto passare attraverso lo strumento, senza necessità di cablaggio ai morsetti. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

54 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

87 mm

profondità

60 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

2 W

corrente massima (Imax)

63 A

Numero moduli DIN

3

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP51

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

10 A

Grado di protezione (NEMA)

2

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

10 ... 10 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

195 ... 253 V

Produttore

Contatore energia monofase DIN con display LCD e uscita impulsi per monitoraggio consumi