Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE794600
Cod. Produttore
VE794600
Cod. EAN
8007951133377

Informazioni di prodotto

ENERGY-230 D40 WI-FI CONTATORE ENERGIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Contatore di energia da barra DIN progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva prelevata e immessa in rete in sistemi monofase. L'inserzione di corrente è diretta per valori fino a 40A. Il modulo Wi-Fi integrato permette di comandare il dispositivo da remoto utilizzando il proprio smartphone o tablet. È necessario connettere il dispositivo al router di casa e installare sul proprio smartphone o tablet l’apposita app, disponibile gratuitamente per dispositivi Android e iOS. Sull'applicazione è possibile visualizzare le misure dell'energia totale, dell'energia parziale e della potenza istantanea, sia immessa che prelevata. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

35,6 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

87,5 mm

profondità

60 mm

adatto per

Acquisto/consegna

assorbimento di potenza

3 W

corrente massima (Imax)

40 A

Numero moduli DIN

2

numero di punti

8

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP51

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

5 A

Grado di protezione (NEMA)

2

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

200 ... 200 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

195 ... 253 V

Produttore

Contatore energia monofase 40A DIN Wi-Fi controllo remoto smartphone

€ 66,87 x 1 pz.
(pz.)