Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE055000
Cod. Produttore
VE055000
Cod. EAN
8007951118664

Informazioni di prodotto

ENERGY 230 D22 PULSE CONT. ENERGIA

Documentazione tecnica

Il contatore di energia ENERGY 230 D22 PULSE è una soluzione avanzata per il monitoraggio dei consumi elettrici. Progettato per garantire precisione e affidabilità, questo dispositivo è ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre un design robusto e duraturo, perfetto per resistere a condizioni di lavoro impegnative. La sua tecnologia di misurazione consente di ottenere letture accurate, facilitando la gestione dell'energia e contribuendo a una maggiore efficienza energetica. Con un'interfaccia intuitiva, il contatore è facile da installare e utilizzare, rendendolo un'ottima scelta per chi desidera monitorare i propri consumi in modo efficace. La compatibilità con diversi sistemi di alimentazione lo rende versatile e adatto a molteplici utilizzi. Descrizione del produttore: Contatore di energia da barra DIN con display lcd, progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva e potenza istantanea in sistemi monofase. L'inserzione di corrente è diretta per valori fino a 22,5A. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

35,6 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

87 mm

profondità

60 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

3 W

corrente massima (Imax)

22,5 A

Numero moduli DIN

2

numero di punti

7

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP51

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

A

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

10 A

Grado di protezione (NEMA)

2

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

10 ... 10 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

195 ... 253 V

Produttore

Contatore energia DIN 22,5A monofase con display LCD e uscita impulsi per monitoraggio consumi