Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLUM205352BOX1
Cod. Produttore
LUM205352BOX1
Cod. EAN
4058075205352

Informazioni di prodotto

ENDURA® STYLE CYLINDER Wall Sensor 6W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vantaggi del prodotto
  • Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED
  • Installazione facile e veloce
  • Risparmio energetico e sui costi a lungo termine (versione con sensore)
  • Caratteristiche del prodotto
  • Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali
  • Struttura in policarbonato ricoperta con acciaio inossidabile
  • Disponibile come apparecchio a parete, a soffitto o paletti
  • Aree di applicazione
  • Per esterni (IP44)
  • Facciate di edifici
  • Giardini, terrazze e altre aree all'aperto
  • Illuminazione di sentieri
  • Viali d'accesso
  • Apparecchiatura / Accessori
  • Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi
  • prodotto Sustainable

    Si

    Classe di protezione secondo IEC 61140

    II

    larghezza

    101 mm

    diametro esterno

    102 mm

    portalampada

    Altro

    tipo di collegamento

    Morsetto a vite

    colore del corpo

    Acciaio inox

    tipo di tensione di alimentazione

    AC

    Con sensore di movimento

    Tipo cablaggio

    EVG

    Indice di resa cromatica CRI

    80-89 (classe 1B)

    adatto per montaggio a parete

    con fotocellula

    numero di poli

    2

    lunghezza

    150 mm

    altezza/profondità

    137 mm

    Materiale del corpo

    Acciaio inox

    Tipo Lampada

    LED non sostituibile

    uscita della luce

    Diretto

    Tipo fascio luminoso

    Simmetrico

    materiale della copertura

    Plastica opalina

    grado di protezione (IP)

    IP44

    Con lampada inclusa

    Apparecchio cablato

    Idoneo per l'installazione su superfici

    Potenza totale

    6 W

    Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

    360 lm

    Colore luce

    Bianco

    Supporto disponibile IFTTT

    Tipo di cablaggio

    Terminale

    Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

    40000 h

    Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

    RG0

    Nessuna funzione dimm

    Diffusore luce

    Lente/ottica/pannello diffusore

    Rendimento luminoso delle lampade

    60 LUMEN_WATT

    Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

    25

    Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

    320

    Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

    320

    Temperatura colore regolabile

    No

    Flusso luminoso regolabile

    No

    Multi-angolo del fascio

    No

    Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

    E

    Protezione superficiale del corpo

    Verniciatura a polvere

    fattore di potenza

    0,5

    tensione nominale

    220 ... 240 V

    corrente nominale

    40 ... 40 mA

    Temperatura di colore correlata

    3000 ... 3000 K

    Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

    -20 ... 40 °C

    Serie

    ENDURA / STYLE CYLINDER

    Produttore

    ENDURA STYLE CYLINDER sensore parete LED 6W IP44 esterni giardini vialetti terrazze