Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLUM205338BOX1
Cod. Produttore
LUM205338BOX1
Cod. EAN
4058075205338

Informazioni di prodotto

ENDURA® Style Cylinder Wall 6W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchi a parete in acciaio inossidabile e paletti con illuminazione indiretta. Caratteristiche del prodotto: Apparecchi LED per esterni luminosi e funzionali. Struttura in policarbonato ricoperta con acciaio inossidabile. Disponibile come apparecchio a parete, a soffitto o paletti. Vantaggi del prodotto: Energeticamente efficiente grazie alla tecnologia LED. Installazione facile e veloce. Risparmio energetico e sui costi a lungo termine (versione con sensore). Aree di applicazione: Per esterni (IP44). Facciate di edifici. Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Illuminazione di sentieri. Viali d'accesso. Apparecchiatura / Accessori: Tutti gli accessori per il montaggio e la connessione inclusi. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

101 mm

diametro esterno

102 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a vite

colore del corpo

Acciaio inox

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

139 mm

altezza/profondità

137 mm

Materiale del corpo

Acciaio inox

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Potenza totale

6 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

360 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

40000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

60 LUMEN_WATT

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR)

25

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

320

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

320

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

40 ... 40 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

ENDURA / STYLE CYLINDER

Produttore

Apparecchio LED da parete 6W ENDURA Style in acciaio inox per esterni IP44