› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

EML23 1 CAVO 107,2 - 253 MMQ - S811

Cod. Rexel KM127662
Cod. Produttore 127662
Cod. EAN 4015081250707

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 107,2 - 253 mm²
  • Compatibilità: S811+
  • Tipo prodotto: Morsettiera
  • Grandezze supportate: T e U
  • Serie: None
  • Capacità cavo: 4/0-500 MCM
  • Adatto per: EML23 1 CAVO
  • Intervallo dimensioni: 120-240 mm²

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera, 4/0-500 MCM, 120-240 mm², utilizzo con: S801+, S811+, Grandezze T e U

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di poli

3

EML23 1 CAVO 107,2 - 253 MMQ - S811