Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TE9001KR16H2
Cod. Produttore
9001KR16H2
Cod. EAN
0785901623595

Informazioni di prodotto

Pulsante di arresto di emergenza, Harmony 9001K, metallo, fungo 40 mm, rosso, 30 mm, 2 posizioni, girare per sbloccare, 2 NC/NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il pulsante rosso fa parte della gamma di unità di comando e segnalazione in metallo Harmony 9001K di diametro 30 mm. Ha una ghiera di metallo cromata. Viene fornito con un fungo rosso di diametro 40 mm, senza marcatura. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. È facilmente installabile in fori standard del pannello di diametro 30 mm. Dispone di 2 per il ripristino girare per sbloccare ed è fornito di 2 contatti NA + 2 contatti NC e morsetti a vite. Peso: 141 g. La gamma Harmony da 30 mm è stata pensata per soddisfare un gran numero di applicazioni in settori pesanti come la petrolchimica, la metallurgia, il trattamento degli idrocarburi da miniera e delle acque reflue, la produzione di automobili. È certificato UL e CSA, ha la dichiarazione di conformità CE ed è conforme a RoHS.

tipo di montaggio

Incasso

diametro del foro

31 mm

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

30 mm

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony 9001 K

Produttore

Emergency stop push button, Harmony 9001K, metal, mushroom 40mm, red, 30mm, 2 positions, turn to release, 2 C/O