Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELER 694 0
Cod. Produttore
ER 694 0
Cod. EAN
7320500260715

Informazioni di prodotto

CE4T-10R-01 Emergency stop

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: The CE4T-10R-01 Emergency stop is: Compact - Emergency stop - Twist release - Maintained - Mushroom 40 mm - Red - Non-illuminated - 1NC - 0 NO - 1 NC - 24 ... 300 V This Emergency stop is part of ABB's compact range, the most efficient all-in-one solution available, reducing installation time and cost. The compact range has a high level of dust and water resistance.

tipo di montaggio

Struttura

diametro del foro

22 mm

tipo di sblocco

Altro

diametro della calotta

40 mm

grado di protezione (IP)

IP67/IP69K

tensione di alimentazione della lampada

300 V

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Grado di protezione (NEMA)

1

Serie

CE4T

Produttore

ABB

Emergency stop compatto monoblocco rotativo 40 mm rosso non illuminato per sicurezza industriale