›

ELPLAST SFERA 5W 470LM E27 4K

Cod. Rexel BE56815
Cod. Produttore 56815
Cod. EAN 8002219731883

Informazioni principali

  • Potenza: 5W
  • Lumen: 470LM
  • Attacco: E27
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: LED Sfera
  • Serie: ELPLAST
  • Uso: Domestico/Lavoro
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

ELPLAST SFERA 5W 470LM E27 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: ELPLAST SFERA 5W 470LM E27 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

flusso luminoso effettivo

470

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

360

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

ELPLAST SFERA 5W 470LM E27 4K