›

ELPLAST SFERA 5W 470LM E14 4K

Cod. Rexel BE56813
Cod. Produttore 56813
Cod. EAN 8002219731869

Informazioni principali

ELPLAST SFERA 5W 470LM E14 4K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina a sfera ELPLAST con attacco E14, potenza di 5 watt e resa luminosa di 470 lumen. Emissione di luce naturale a 4000 kelvin, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e confortevole. Progettata per garantire un'illuminazione uniforme e un basso consumo energetico, adatta per uso domestico e professionale.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

flusso luminoso effettivo

470

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

360

diametro

45 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

ELPLAST SFERA 5W 470LM E14 4K