›

ELPLAST OLIVA 5W 470LM E14 4K

Cod. Rexel BE56814
Cod. Produttore 56814
Cod. EAN 8002219731876

Informazioni principali

  • Potenza: 5W
  • Lumen: 470LM
  • Attacco: E14
  • Temperatura colore: 4000K
  • Serie: ELPLAST OLIVA
  • Uso: interno
  • Tipo lampada: LED
  • Applicazione: illuminazione ambienti

Descrizione del prodotto

ELPLAST OLIVA 5W 470LM E14 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: ELPLAST OLIVA 5W 470LM E14 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

flusso luminoso effettivo

470

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E14

angolo di irraggiamento

360

diametro

35 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

5 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

ELPLAST OLIVA 5W 470LM E14 4K