›

ELPLAST GOC 15W 1600LM E27 4K

Cod. Rexel BE56811
Cod. Produttore 56811
Cod. EAN 8002219731845

Informazioni principali

  • Potenza: 15W
  • Flusso luminoso: 1600LM
  • Attacco: E27
  • Temperatura colore: 4000K
  • Serie: ELPLAST GOC
  • Uso: domestico e lavoro
  • Tipo lampada: LED
  • Efficienza: alta luminosità

Descrizione del prodotto

ELPLAST GOC 15W 1600LM E27 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: ELPLAST GOC 15W 1600LM E27 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

flusso luminoso effettivo

1600

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

360

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

15 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

ELPLAST GOC 15W 1600LM E27 4K