› Illuminazione › Sorgenti luminose e strisce led › Lampade Fluorescenti compatte

ELPLAST GOC 13W 1300LM E27 4K

Cod. Rexel BE56810
Cod. Produttore 56810
Cod. EAN 8002219731838

Informazioni principali

ELPLAST GOC 13W 1300LM E27 4K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada ELPLAST GOC 13W 1300LM E27 4K è una soluzione di illuminazione versatile e altamente efficiente. Con una potenza di 13 watt, questa lampada emette un flusso luminoso di 1300 lumen, garantendo una luminosità ottimale per ogni ambiente. La tecnologia a LED offre un'illuminazione brillante e duratura, riducendo il consumo energetico rispetto alle lampade tradizionali. Il design E27 la rende compatibile con una vasta gamma di portalampade, facilitando l'installazione in qualsiasi spazio. La temperatura di colore di 4000K fornisce una luce bianca neutra, ideale per uffici, negozi e spazi abitativi, creando un'atmosfera accogliente e produttiva. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada assicura una lunga durata e resistenza, rendendola una scelta affidabile per le tue esigenze di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

fattore di potenza

0.51

flusso luminoso effettivo

1300

colore della luce secondo EN 12464-1

neutro da 3300 a 5300 K

base

E27

angolo di irraggiamento

360

diametro

60 mm

grado di protezione (IP)

IP20

classe di efficienza energetica

A

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

13 kWh

durata di vita nominale media

15000 h

ELPLAST GOC 13W 1300LM E27 4K