Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVP878300
Cod. Produttore
VP878300
Cod. EAN
8007951114260

Informazioni di prodotto

ELO-W OROLOGIO MECC. SETTIMANALE

Documentazione tecnica

L'orologio meccanico settimanale ELO-W rappresenta un perfetto equilibrio tra funzionalità e design. Realizzato con materiali di alta qualità, questo orologio offre una precisione straordinaria nel monitoraggio del tempo. Il suo design elegante si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per uffici e spazi commerciali. Grazie alla sua capacità di programmare eventi settimanali, è lo strumento perfetto per chi desidera ottimizzare la gestione del tempo. La costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre le caratteristiche tecniche avanzate assicurano un funzionamento affidabile. Con l'orologio ELO-W, ogni secondo conta, contribuendo a un'organizzazione impeccabile della giornata. Descrizione del produttore: Interruttore orario elettromeccanico a cavalieri con programmazione settimanale, con riserva di carica. Lo sportellino sullo strumento consente la sostituzione della batteria di backup una volta scarica. L'installazione è su barra DIN.

tipo di montaggio

Guida DIN

larghezza

17,5 mm

altezza

90 mm

profondità

60 mm

numero di canali

1

programma settimanale

esecuzione del contatto

Contatto di chiusura

Numero moduli DIN

1

controllato al quarzo

comando manuale

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

contatto di commutazione a potenziale zero

riserva di marcia in ore

150

tempo di commutazione minimo canale 1

30 min

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

16 A

divisione del disco di programma 1

30 min

grado di protezione (IP)

IP20

scostamento giornaliero orologio

1 s

Max. commutazione del LED di alimentazione

100 W

tensione di alimentazione

195 ... 253 V

frequenza della tensione di alimentazione

50 ... 60 Hz

Produttore

Orologio meccanico settimanale programmabile con riserva carica e montaggio su barra DIN

(pz.)